Magnetische waterpas , recht , 600 mm lang

Artikelnummer: 309BM.60
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
    Producttype Waterpas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309BM.60
    EAN/GTIN 3148518336277
    Nummer fabrikant 309BM.60
    L-nummer L60130 6229

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid in bovenhoofdse positie 1 mm/m
    • Lichaam van lichtmetaal, getrokken
    • Gladde, geanodiseerde oppervlakken (gemakkelijk schoon te maken)
    • Per loodrechte en horizontale waterpas

    Kenmerk:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500