Magnetische waterpas , recht , 400 mm lang

Artikelnummer: 309BM.40
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309BM.40
EAN/GTIN 3148518336017
Nummer fabrikant 309BM.40
L-nummer L60130 5393

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid in bovenhoofdse positie 1 mm/m
  • Lichaam van lichtmetaal, getrokken
  • Gladde, geanodiseerde oppervlakken (gemakkelijk schoon te maken)
  • Per loodrechte en horizontale waterpas

Kenmerk:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300