Freesdoornring, breed, Binnen-⌀×dikte b1: 40X4mm

Artikelnummer: 309930 40X4
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen-⌀×dikte b1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2084

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnen-⌀ 40 mm
Dikte b1 4 mm
Uitvoering breed
Norm DIN 2084
Buiten-⌀ 55 mm
Producttype Freesdoornring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309930 40X4
EAN/GTIN 4045197307460
Nummer fabrikant 2084B/40X4

Omschrijving

Uitvoering:

2,0 − 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-⌀ geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de parallelliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte ± 0,1 mm.