Passpie voor meskopopname, Voor doorn-⌀ D1: 27mm

Artikelnummer: 309897 27
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 27 mm
Lengte L 25 mm
Breedte B 7 mm
Hoogte H 7 mm
DIN 6885 AS
Producttype Passpie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309897 27
EAN/GTIN 2050001752826