HSK-koelvloeistofleiding 32

Artikelnummer: 309880 32
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor HSK Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor opname HSK 32
Schroefdraad M M10×1
⌀ D 6 mm
Totale lengte L 26 mm
Maximale druk 120 bar
Hoekbeweeglijkheid ±1 graden
Oppervlaktebehandeling Gepolijst
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309880 32
EAN/GTIN 2050001707819
Nummer fabrikant 309880 32

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van ±1°, gepolijst, met 2 afdichtringen.
Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.
  • Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
  • Twee gepolijste overgangsradiussen.
  • Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
  • Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

Omschrijving:

HSK-koelvloeistofbuisje – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

T.b.v.:

HSK-gereedschapsopnames.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen