Meeneemring 27 mm

Artikelnummer: 309870 27
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 27 mm
Norm DIN 6366
Meenemerbreedte B-0,2 12 mm
Breedte tussenstuk b 12 mm
Producttype Meeneemring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309870 27
EAN/GTIN 4045197273871
Nummer fabrikant 309870 27

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemring voor het meenemen van frezen met dwarssleuf bij combi-freesopsteekdoorns of meskopopnames.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen