Freesaantrekbout 60 mm

Artikelnummer: 309860 60
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 60 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M30
Draadlengte 45 mm
Kop-⌀ 75 mm
Kopdikte 14 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309860 60
EAN/GTIN 2050001772268
Nummer fabrikant 309860 60

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.