Rondsel 2,5-16 mm

Artikelnummer: 309702 2,5-16
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor spanbereik 2,5 mm - 16 mm
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309702 2,5-16
EAN/GTIN 2050002062832
Nummer fabrikant 89.216.05 DCT-16-A/B/C/D

Omschrijving

T.b.v.:

Korte-boorhouder 301490 2,5-16.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen