OZ-spanmoer 4-32 mm

Artikelnummer: 309670 4-32
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6388 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik van spanklem 4 mm - 32 mm
Norm DIN 6388 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 33,5 mm
Buiten-⌀ D 72 mm
Schroefdraad M60×2,5
Maximaal aanhaalmoment 220 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309670 4-32
EAN/GTIN 4045197292179

Omschrijving

Uitvoering:

  • Moer is inzetklaar uitgehard en rondom geslepen.
  • Met kogelgelagerde drukring voor hogere houdkrachten en betere rondloopeigenschappen.

T.b.v.:

OZ-spantanghouder nr. 300695; 302460; 302462; 302475 en nr. 302477.