Spantang extra slank Inwendige koeling 2 mm

Artikelnummer: 309572 2
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 2 mm
    Buiten-⌀ D 10,1 mm
    Totale lengte L 50 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309572 2
    EAN/GTIN 4250261512958
    Nummer fabrikant 136 0602 000 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel gehard en geslepen. Buitengewoon slanke constructie. Spantang wordt door middel van een schroefdraad van achteren door de houder in de conische zitting getrokken. Verminderde storende contour door wegvallen van de spanmoer.
    Met speciale coating voor een hoger spanmoment.

    T.b.v.:

    Extra slanke spantanghouder nr. 300772; 304981; 304982; 309571.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Spantang extra slank Inwendige koeling 2 mm

    Spantang extra slank Inwendige koeling 2 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    29 stuks direct leverbaar
    € 99,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    9 stuks direct leverbaar
    € 60,20
    Buiten-⌀ D 10,1 9,6
    Totale lengte L 50 36
    Nominale span-⌀ d 2 2
    Producttype Spantang Spantang

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen