ER-spantang voor tap 11 mm

Artikelnummer: 309458 11
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 11 mm
    Opname ER 32
    Buiten-⌀ D 32 mm
    Totale lengte L 49 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309458 11
    EAN/GTIN 4062406254414
    Nummer fabrikant 309458 11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Klemming van de tap via het kogelspanmechanisme rondom.
    • Geïntegreerde snelwisselvoorziening.
    • Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488.

    Voordeel:

    Snel vergrendelen en ontgrendelen via veerbediening. Vastschroeven aan het vierkant van de tap niet nodig.

    T.b.v.:

    Alle standaard-ER-spantanghouders.

    Tip:

    Spant alleen de nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.