ER-spantang voor tap 7 mm

Artikelnummer: 309457 7
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 7 mm
Opname ER 25
Buiten-⌀ D 25 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309457 7
EAN/GTIN 4062406254094
Nummer fabrikant 309457 7

Omschrijving

Uitvoering:

  • Klemming van de tap via het kogelspanmechanisme rondom.
  • Geïntegreerde snelwisselvoorziening.
  • Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488.

Voordeel:

Snel vergrendelen en ontgrendelen via veerbediening. Vastschroeven aan het vierkant van de tap niet nodig.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen de nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.