{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 10 mm | |
Opname | ET 32 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 42,5 mm | |
Axiale compensatie | 0,1 mm | |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm | |
Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309448 10 | |
EAN/GTIN | 4045197783158 | |
Nummer fabrikant | 309448 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 32, Nominale span-⌀ d: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
122,50 €
€ 50,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ET 32 | ET 40 | ET 25 |
Buiten-⌀ D | 33 mm | 41 mm | 26 mm |
Totale lengte L | 42,5 mm | 49 mm | 35 mm |
Nominale span-⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |