{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 4,5 mm | |
Opname | ET 16 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 29 mm | |
Axiale compensatie | 0,1 mm | |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,3 mm | |
Radiale compensatie R ruimen | 0,05 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309445 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197782861 | |
Nummer fabrikant | 309445 4,5 |