ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 25, Nominale span-⌀ d: 3,5mm

Artikelnummer: 309430 3,5
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 3,5 mm
Opname ET 25
Norm Fabrieksnorm
Type 4285 E
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 34 mm
Axiale speling 8 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309430 3,5
EAN/GTIN 2050001704009
Nummer fabrikant 13365010350

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 25, Nominale span-⌀ d: 3,5mm

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 25, Nominale span-⌀ d: 3,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 104,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 95,40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 82,20
Opname ET 25 ET 25 ET 16
Buiten-⌀ D 26 mm 26 mm 17 mm
Totale lengte L 34 mm 35 mm 29 mm
Nominale span-⌀ d 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Producttype Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen