Draadinzetstuk voor ER-spantang secuRgrip uittrekbeveiliging 10 mm

Artikelnummer: 309426 10
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 10 mm
    Norm ISO 15488-B
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
    Type met uittrekbeveiliging
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309426 10
    EAN/GTIN 2050002050099
    Nummer fabrikant 769410000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spantangen met secuRgrip® vertonen een draadachtige contour in de spanboring. Door het draadinzetstuk op het geslepen HB-oppervlak (Weldon) van de frees aan te brengen, kan de combinatie frees + draadinzetstuk in de spantang worden vastgeschroefd, waardoor het gereedschap er niet uit wordt getrokken.
    Draadinzetstuk van metaal, met TiN-coating.

    Omschrijving:

    Bij het bewerken van dure werkstukken krijgt u slechts één kans om het goed te doen. Lengteveranderingen door het uittrekken van gereedschap kan tot ernstige werkstukschade leiden. ER-secuRgrip-spantangen bieden een maximale uittrekveiligheid bij het frezen.

    Voordeel:

    • Proceszeker werken – 100% uittrekbeveiliging van het gereedschap.
    • Langere gereedschapsstandtijden.
    • Trillingsdempend effect van de spantang.
    • Veel flexibiliteit dankzij ER-spantangsysteem.
    • Gebruiksvriendelijke hantering – geen wijziging van de spantanghouder nodig.

    Toepassing:

    Met het secuRgrip®-systeem wordt van een normale spantanghouder een houder met uittrekbeveiliging gemaakt, de voordelen van het flexibele ER-spantangsysteem blijven behouden.

    T.b.v.:

    ER-spantang secuRgrip® nr. 309422 en 309423.

    Tip:

    Spant alleen de nominale diameter. Let op een correcte plaatsing in de spantanghouder: bij het toepassen in bijv. heel erg korte spanhouders is evt. het verwijderen van de lengtecompensatieschijf aan de onderkant van de spangtang nodig.