{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 6 mm | |
Opname | ET 16 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | 4033 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27 mm | |
Axiale speling | 7 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309425 6 | |
EAN/GTIN | 2050001703958 | |
Nummer fabrikant | 13363010600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 16, Nominale span-⌀ d: 6mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 99,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 82,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ET 16 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Buiten-⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Totale lengte L | 27 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
Nominale span-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang | Spantang |