{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 20 mm | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | met uittrekbeveiliging | |
Buiten-⌀ D | 41 mm | |
Totale lengte L | 57,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309423 20 | |
EAN/GTIN | 2050002050075 | |
Nummer fabrikant | 134020004 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER 40-spantang secuRgrip uittrekbeveiliging 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 41 | 33 | 41 |
Totale lengte L | 57,5 | 40 | 46 |
Nominale span-⌀ d | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | met uittrekbeveiliging | 470 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |