{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 22 mm | |
Opname | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4716 E | |
Buiten-⌀ D | 40,7 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309419 22 | |
EAN/GTIN | 2050001765468 | |
Nummer fabrikant | 13827012200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 70,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 40 | ER 40 |
Buiten-⌀ D | 40,7 | 41 |
Totale lengte L | 46 | 46 |
Nominale span-⌀ d | 22 | 22 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Type | 4716 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang |