{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 18 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
Buiten-⌀ D | 32,7 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309414 18 | |
EAN/GTIN | 2050001764805 | |
Nummer fabrikant | 13826011800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang voor tap met afdichting 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 59,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Buiten-⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Totale lengte L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nominale span-⌀ d | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4537 E | 469 E | 4537 E |