{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominal clamping ⌀ d | 6 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricity | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
External ⌀ D | 25.7 mm | |
Overall length L | 34 mm | |
Type of product | Collet |
Artikelnummer | 309411 6 | |
EAN/GTIN | 4045197666093 | |
Nummer fabrikant | 309411 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting, ER 25, Nominale span-⌀ d: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
$ 44.70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|||
Adapter | ER 25 | ER 25 | ER25 |
External ⌀ D | 25.7 mm | 26 mm | 26 mm |
Overall length L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricity | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4282 E | 429 E | 429 E |
Type of product | Collet | Collet | Collet |