{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309404 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765130 | |
Nummer fabrikant | 13833010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 78,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Totale lengte L | 27,5 | 27,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4031 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang |