{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 4 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309402 4 | |
EAN/GTIN | 2050001765574 | |
Nummer fabrikant | 13823010400 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang voor tap met afdichting 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 49,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Totale lengte L | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Nominale span-⌀ d | 4 | 4 | 4 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |