{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ER11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Buiten-⌀ D | 11,3 mm | |
Totale lengte L | 18 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309399 2,8 | |
EAN/GTIN | 4062406104436 | |
Nummer fabrikant | 309399 2,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang voor tap, ER11, Nominale span-⌀ d: 2,8mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER11 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 11,3 mm | 16,7 mm |
Totale lengte L | 18 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4031 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang |