Verlengstuk 3/8″, magnetisch, 50 MM / 2″

Artikelnummer: 3093921
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3093921
EAN/GTIN 4010886955406
Nummer fabrikant 3093921

Omschrijving

Omschrijving:

tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, De houdmagneet fixeert de schroeven of moeren in het binnenzeskant sleutelinzetstukje vast., bediening met één hand - de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid, het magnetische veld van de houdermagneet houdt schroeven en moeren zonder rechtstreeks contact centrisch in de dopsleutel, krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast, vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte, gloeiend gesmeed, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • Drive Square [Metrisch]: 10 mm
  • vierkant station [Imperial]: 3/8″
  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.065 kg
  • oppervlak: Verchroomd
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen