ER-spantangenset HP met afdichting (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

Artikelnummer: 309391
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname ER 16
    Norm ISO 15488-A
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309391
    EAN/GTIN 2050001764782
    Nummer fabrikant 13623160060

    Omschrijving

    Udførelse:

    System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
    Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

    Fordel:

    Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Passer til:

    Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

    Bemærk:

    • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
    • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).