ER-spantang HP 12 mm

Artikelnummer: 309379 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 12 mm
    Opname ER 40
    Norm ISO 15488-B
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
    Type 472 E
    Buiten-⌀ D 41 mm
    Totale lengte L 46 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309379 12
    EAN/GTIN 2050001768797
    Nummer fabrikant 13617011200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
    Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

    Voordeel:

    coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

    T.b.v.:

    Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

    Tip:

    • Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
    • Spanbereik h10 (alleen nominale maat).