Cardan-verlengstuk 1/2″, 10″/250 MM

Artikelnummer: 3093727
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3093727
EAN/GTIN 4010886951248
Nummer fabrikant 3093727

Omschrijving

Omschrijving:

met kogelkop, tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, maakt zwenken tot 18° mogelijk, belastbaarheid max. 230 N·m, Vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • Standaard: DIN 3120ISO 1174
  • oppervlak: mat chroom
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen