ER-spantang HP 4 mm

Artikelnummer: 309370 4
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 4 mm
    Opname ER 16
    Norm ISO 15488-B
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
    Type 426 E
    Buiten-⌀ D 17 mm
    Totale lengte L 27,5 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309370 4
    EAN/GTIN 2050001766748
    Nummer fabrikant 13613010400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
    Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

    Voordeel:

    coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

    T.b.v.:

    Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

    Tip:

    • Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
    • Spanbereik h10 (alleen nominale maat).