ER-spantang HP met afdichting 3 mm

Artikelnummer: 309369 3
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 3 mm
    Opname ER 11
    Norm ISO 15488-A
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
    Type 4012 E
    Buiten-⌀ D 11,2 mm
    Totale lengte L 18 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309369 3
    EAN/GTIN 2050001767318
    Nummer fabrikant 13621010300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
    Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

    Voordeel:

    Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

    T.b.v.:

    Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

    Tip:

    • Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
    • Spanbereik h10 (alleen nominale maat).

    Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar). Vergelijkbaar met ISO 15488-A.