ER-spantangenset 15-delig 2−16 mm met afdichting en spuitnippels, ER 25

Artikelnummer: 309245
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 25
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309245
EAN/GTIN 4045197666703
Nummer fabrikant 309245

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.
Afgedichte uitvoeringen met spuitopeningen alleen voor nominale ⌀.
⌀ 2 mm zonder spuitnippels en niet afgedicht.
Vorm A.

Levering:

In box met hardschuim-interieur, 1mm oplopend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantangenset 15-delig 2−16 mm met afdichting en spuitnippels, ER 25

ER-spantangenset 15-delig 2−16 mm met afdichting en spuitnippels, ER 25

op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 485,00
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 311,00
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
382,00 €
€ 329,00
Opname ER 25 ER 25 ER25
Norm ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Producttype Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen