ER-spantangenset 10-delig 1−10 mm met afdichting

Artikelnummer: 309164
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER16
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309164
EAN/GTIN 4045197888785
Nummer fabrikant 309164

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst. Alleen voor nominale ⌀.
⌀ 1 mm en 2 mm zonder afdichting.

Levering:

In box met hardschuim-interieur, 1 mm oplopend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantangenset 10-delig 1−10 mm met afdichting

ER-spantangenset 10-delig 1−10 mm met afdichting

op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 238,00
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 382,00
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 487,00
Opname ER16 ER25 ER32
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Producttype Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen