ER-spantangenset 8-delig, 4−16, 20 mm met afdichting, ER 32

Artikelnummer: 309026
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 32
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309026
EAN/GTIN 2050001766663
Nummer fabrikant 13726160080
Fabrikant Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.
Met afdichting.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Levering:

In houten box, 2 mm oplopend.