ER-spantangenset 10-delig 1−10 mm

Artikelnummer: 309012
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 16
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309012
EAN/GTIN 2050001768551
Nummer fabrikant 1371316

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Levering:

In houten box, 1 mm oplopend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantangenset 10-delig 1−10 mm

ER-spantangenset 10-delig 1−10 mm

op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 250,00
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 312,00
Opname ER 16 ER 16
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 ≤ 10
Producttype Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen