{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 3 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer |
309002 3
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197645203
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
309002 3
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |