ER-spantang 22 mm

Artikelnummer: 308990 22
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 22 mm
Opname ER 40
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 472 E
Buiten-⌀ D 41 mm
Totale lengte L 46 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308990 22
EAN/GTIN 2050001765383
Nummer fabrikant 13717012200

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).