ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-⌀ d: 9mm

Artikelnummer: 308986 9
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 9 mm
Opname ER 32
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 469 E
Buiten-⌀ D 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308986 9
EAN/GTIN 2050001767226
Nummer fabrikant 13726010900

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-⌀ d: 9mm

ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-⌀ d: 9mm

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 61,40
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 37,30
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Opname ER 32 ER 32 ER 32
Buiten-⌀ D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm
Nominale span-⌀ d 9 mm 9 mm 9 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 469 E 469 E 4537 E
Producttype Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen