ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-⌀ d: 15mm

Artikelnummer: 308986 15
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 15 mm
Opname ER 32
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 469 E
Buiten-⌀ D 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308986 15
EAN/GTIN 2050001765840
Nummer fabrikant 13726011500

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-⌀ d: 15mm

ER-spantang met afdichting, ER 32, Nominale span-⌀ d: 15mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 61,40
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 35,70
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 37,30
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 25,60
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Opname ER 32 ER 25 ER 32 ER25 ER32
Buiten-⌀ D 32,7 mm 26 mm 33 mm 26 mm 33 mm
Totale lengte L 40 mm 34 mm 40 mm 34 mm 40 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 469 E 429 E 469 E 429 E 469 E
Producttype Spantang Spantang Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen