{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 425 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308922 7 | |
EAN/GTIN | 4045197645029 | |
Nummer fabrikant | 308922 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang met afdichting en spuitnippels 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 17 | 16,7 |
Totale lengte L | 27,5 | 27,5 |
Nominale span-⌀ d | 7 | 7 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 |
Producttype | Spantang | Spantang |