{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ER16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 425 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308921 9 | |
EAN/GTIN | 4045197888440 | |
Nummer fabrikant | 308921 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang met afdichting 9 mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER16 | ER25 | ER32 |
Buiten-⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Totale lengte L | 27,5 mm | 34 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 429 E | 469 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |