ER-spantang, ER 16, Nominale span-⌀ d: 4mm

Artikelnummer: 308920 4
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 4 mm
Opname ER 16
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 426 E
Buiten-⌀ D 17 mm
Totale lengte L 27,5 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308920 4
EAN/GTIN 4045197151131
Nummer fabrikant 308920 4

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).
Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar.