{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 1 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 426 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308920 1 | |
EAN/GTIN | 4045197151100 | |
Nummer fabrikant | 308920 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang, ER 16, Nominale span-⌀ d: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 20 | ER 11 |
Buiten-⌀ D | 17 mm | 21 mm | 11,3 mm |
Totale lengte L | 27,5 mm | 31,5 mm | 18 mm |
Nominale span-⌀ d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 426 E | 428 E | 4008E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |