ER-spantang met afdichting 9 mm

Artikelnummer: 308916 9
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 9 mm
    Opname ER 20
    Norm ISO 15488-A
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
    Type 427 E
    Buiten-⌀ D 20,7 mm
    Totale lengte L 31,5 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308916 9
    EAN/GTIN 2050001765499
    Nummer fabrikant 13724010900

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel gehard en geslepen.
    Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

    Voordeel:

    Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

    Tip:

    Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.