Multinorm Werkvest Inherent M

Artikelnummer: 308915123300M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308915123300M
EAN/GTIN 7330509625798
Nummer fabrikant 308915123300M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Details
Straps
D-ring
Externe certificeringslabels

Zakken
Voorzakken met klep
Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorkant, Spijkerzakken - voor en achter
Loshangende borstzakken met veiligheidsriemen, een met klep en metalen drukknopen, een open met pennenzakken en gereedschapsband

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Voorsluiting met verborgen drukknopen van kunststof

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Flame-retardant gereedschap vest dat u beschermt in veeleisende omstandigheden
  • Het beschikt over praktische zakken voor gereedschap en accessoires
  • Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorzijde en spijkerzakken aan de voor- en achterzijde
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industriële reiniging

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen