{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 4 mm | |
Opname | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 4012 E | |
Buiten-⌀ D | 11,2 mm | |
Totale lengte L | 18 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308882 4 | |
EAN/GTIN | 2050001768841 | |
Nummer fabrikant | 13721010400 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang met afdichting, ER 11, Nominale span-⌀ d: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Totale lengte L | 18 mm | 18 mm |
Nominale span-⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4012 E | 4008E |
Producttype | Spantang | Spantang |