Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) 50

Artikelnummer: 308825 50
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor conusmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte SW 30 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308825 50
EAN/GTIN 4062406117962
Nummer fabrikant 308825 50

Omschrijving

Uitvoering:

Eendelige spansleutel.

Voordeel:

Geen wegglijden, zoals bij traditionele spansleutels, daardoor geen risico op verwondingen!

Toepassing:

Voor het veilig vastdraaien van aantrekbouten.