{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 50 | |
Boringeigenschap | zonder boring | |
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
Kraag-⌀ D | 38 mm | |
Kop-⌀ D1 | 23 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Maximaal aanhaalmoment | 150 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | |
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308790 50 | |
EAN/GTIN | 4045197377883 | |
Nummer fabrikant | 308790 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aantrekbout 90° afgedicht 50
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
Kraag-⌀ D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Totale lengte L | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
Kop-⌀ D1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Sleutelwijdte | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout |