Speciale aantrekbout met binnendraad 50

Artikelnummer: 308740 50
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 50
Boringeigenschap met boring
Kraag-⌀ D 39,3 mm
Kop-⌀ D1 32 mm
Totale lengte L 65 mm
L1 25,1 mm
Schroefdraad M M24
Binnendraad M24
Binnendraaddiepte 17,5 mm
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 50
Sleutelwijdte 30 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308740 50
EAN/GTIN 4045197151070

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 / ISO 7388-1.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen