Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 50

Artikelnummer: 308720 50
Kopiëren

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 50
Boringeigenschap met boring
Kraag-⌀ D 39,3 mm
Kop-⌀ D1 32 mm
Totale lengte L 65 mm
L1 25,1 mm
Schroefdraad M M24
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 50
Sleutelwijdte 30 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308720 50
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197151056
Kopiëren
Nummer fabrikant 308720 50
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 / ISO 7388-1.

Tip:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen