{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 50 | |
Boringeigenschap | Zonder boring | |
Aantrekbouten-norm | ISO 7388 | |
Kraag-⌀ D | 36 mm | |
Kop-⌀ D1 | 29,1 mm | |
Totale lengte L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Maximaal aanhaalmoment | 150 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | |
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308660 50 | |
EAN/GTIN | 4045197151018 | |
Nummer fabrikant | 308660 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aantrekbout afgedicht 50
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kraag-⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Kop-⌀ D1 | 29,1 mm | 28 mm | 28 mm | 23 mm | 23 mm |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 45 mm | 45 mm |
Geschikt voor conus | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sleutelwijdte | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Boringeigenschap | Zonder boring | Zonder boring | Zonder boring | zonder boring | zonder boring |
Producttype | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout |